• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis à embout femelle 1/4″ TX T27

Réf.: 6120650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 6120650
EAN / GTIN 4010886612064
Réf. fabricant 6120650

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Chromée
Transmission de la force optimale convient pour des endroits difficiles d’accès

Caractéristique(s):

  • taille de sortie TX (interne) : T27
  • taille de sortie TX (interne) [mm] : 4,99 mm
  • support d'entraînement, carré [métrique] : 6,3 mm
  • mandrin, carré [impérial] : 1/4″
  • longueur de la plaquette : 30,5 mm
  • Insert Ø entraînement : 12 mm
  • longueur totale [mm] : 37 mm
  • angle de pivot total : 15 - 20°