Combinaison industrie alimentaire gris moyen C62

Réf.: 612018009600C62
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur mittelgrau
Taille de confection DE 62
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 612018009600C62
EAN / GTIN 7330509833520
Réf. fabricant 612018009600C62

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, 240 g/m²
Fermeture frontale
Glissière métallique cachée à double sens

Finition
Poignet élastique
Elastique au bas du pantalon

Détails
Elastique réglable à la taille

Poches
Poches intérieures sur la poitrine, dont une avec fermeture à glissière en plastique.

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Combinaison spécialement adaptée à l'industrie alimentaire qui répond à toutes les normes élevées d'hygiène clinique
  • Le vêtement de travail n'a pas de poches extérieures, mais au lieu de cela, il y a deux poches de poitrine internes, l'une avec une fermeture à glissière en plastique
  • La combinaison a une fermeture à glissière cachée à double sens en plastique, et pour un confort accru, il y a une taille élastique réglable et un élastique dans les deux manches et le bout des jambes
  • Il peut être lavé industriellement selon la norme EN ISO 15797