• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince universelle VDE

Réf.: 6120140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6120140
EAN / GTIN 4010886612019
Réf. fabricant 6120140

Description

Description:

Acier spécial GEDORE chrome-vanadium
Poignées avec isolation au trempé conforme EN 60900/IEC 60900; double isolation Check-Tool
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation par immersion : isolation double Check-Tool
Version JC = avec poignées 2 composants
Mâchoires longues
Surfaces de préhension décalées, autoserrantes sur écrous et tubes

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Types d'articulation: articulation traversante
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • Modèle de poignée: isolation par immersion : double isolation Check-Tool
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Portée de serrage [mm]: 31 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui