• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale double ∙ ouverte ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 16 x 18 ∙ 208 mm

Réf.: 612-16X18
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 612-16X18
EAN / GTIN 4000896025145
Réf. fabricant 612-16X18
Article hors catalogue L60140 1747

Description

Description:

  • Pour les raccords filetés de tuyauterie, écrous-raccords et vis-raccords
  • Têtes inclinées à 15°
  • Ouverture de fourche 15° fendue
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
Remarque : pour les travaux sur la tuyauterie de frein voir HAZET 612N
  • Surface : chromée
  • DIN 3118
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 16 x 18 mm
  • Dimensions / longueur : 208 mm
  • Poids net (kg): 0.18 kg
Non conforme aux normes DIN