Cale étalon, métrique, certificat d'essai, ISO, classe 1, acier, 0,68 mm

Réf.: 611909-031
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
    Type de produit Cales étalons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 611909-031
    EAN / GTIN 4946368293332
    Réf. fabricant 611909-031
    Article hors catalogue L40010 2111

    Description

    Description:

    Cette cale étalon de classe 1 avec certificat d'essai en usine vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les cales étalons en acier Mitutoyo sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux vieillis artificiellement Haute fiabilité : les cales étalons peuvent être utilisées pendant longtemps en raison de leur grande stabilité dimensionnelle. Les modifications maximales admissibles de la longueur des cales étalon sont définies sur un an dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans problème

    Caractéristique(s):

    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Dans une garniture en mousse.