KS 18 LTX 66 BL Scie circulaire portative sans fil

Réf.: 611866850
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 611866850
EAN / GTIN 4061792196490
Réf. fabricant 611866850
Article hors catalogue L01750 942

Description

Description:

  • Scie circulaire portative sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers
  • Plateau en aluminium directement utilisable sur des rails de guidage Metabo ainsi que Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
  • Coupes en onglet rapides et précises grâce à la fixation facile d'un rail de guidage Metabo KFS (accessoire)
  • Les batteries LiHD haute performance et le moteur Brushless Metabo garantissent une puissance maximale et un sciage longue durée
  • Mise en marche/arrêt automatique de l'aspirateur raccordé grâce au CordlessControl (disponible comme accessoire)
  • Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
  • Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone à découper
  • Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
  • Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
  • Robustesse et longévité grâce au carter de scie en fonte d'aluminium moulée sous pression
  • Poignée avec surface Softgrip antidérapante pour un guidage sûr
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Lame de scie circulaire carbure (18 dents), Guide latéral, Clé mâle à six pans, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Poids avec batterie: 4.5 kg
  • Poids sans batterie: 3.5 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 4800 /min
  • Vitesse de coupe max.: 43 m/s
  • Profondeur de coupe max. à 45°: 43 mm
  • Profondeur de coupe max. à 90°: 66 mm
  • Profondeur de coupe max. avec rail de guidage: 61 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Ø de lame x alésage: 165 x 20 mm
  • Sciage des panneaux de particules: 2.5 m/s²
  • niveau sonore: 87 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 98 dB(A)
  • Profondeur de coupe réglable: 0 - 66 mm
  • Plage d'inclinaison de/à: ‌ 0 / + 46 °