• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Cale étalon, métrique, certificat d'essai, ISO, classe 0, acier, 10,3 mm

Réf.: 611852-021
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 10,3 mm
Classe de tolérance 0
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 611852-021
EAN / GTIN 4946368283913
Réf. fabricant 611852-021
Article hors catalogue L40010 3222

Description

Description:

Cette cale étalon de classe 0 avec certificat d'essai en usine vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les cales étalons en acier Mitutoyo sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux vieillis artificiellement Haute fiabilité : les cales étalons peuvent être utilisées pendant longtemps en raison de leur grande stabilité dimensionnelle. Les modifications maximales admissibles de la longueur des cales étalon sont définies sur un an dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans problème

Caractéristique(s):

Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une garniture en mousse.