Cale étalon, métrique, certificat d'essai, ISO, classe 2, acier, 600 mm

Réf.: 611840-041
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 600 mm
Classe de tolérance 2
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 611840-041
EAN / GTIN 4946368282961
Réf. fabricant 611840-041
Article hors catalogue L40010 12426

Description

Description:

Cette cale étalon de classe 2 avec certificat d'essai en usine vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les cales étalons en acier Mitutoyo sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux vieillis artificiellement. Les modifications maximales admissibles de la longueur des cales étalon sont définies sur un an dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans problème

Caractéristique(s):

Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte en bois