• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escalier d'acrotère Alu anodisé Longueur spéciale

Réf.: 61184
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Passage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 61184
EAN / GTIN 4031405611849
Réf. fabricant 061184

Description

Description:

  • Avec grille
  • Largeur de passage 536 mm, largeurs spéciales sur demande
  • Recommandation pour terminer la descente : Supports muraux réglables ou plaques de pied
  • Échelle de descente : Longueur 1 220 mm, coupé à la longueur sur site
  • Délais de livraison plus longs en raison de la production liée à la commande

Caractéristique(s):

  • Largeur de passage : 536 mm
  • Entrée/sortie : Grenier surmonté
  • Longueur : 1400 mm
  • Longueur du conducteur : 1220 mm
  • Longueur de câble incl Longeron de sortie : 2213 mm
  • Longueur libre : 1280 mm
  • Matériau : Aluminium anodisé
  • Installation requise : A monter avec un outil