• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cote finale, métrique, certificat JCSS, ISO, classe 0, acier, 2,23 mm

Réf.: 611723-026
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
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 611723-026
EAN / GTIN 4946368683942
Réf. fabricant 611723-026

Description

Description:

Cette mesure finale de classe 0, certifiée JCSS, vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les dimensions finales en acier Mitutoyo sont exclusivement fabriquées à partir de matériaux vieillis artificiellement Grande fiabilité : les dimensions finales peuvent être utilisées longtemps en raison de leur stabilité dimensionnelle élevée Les variations de longueur maximales autorisées sur les dimensions finales sur une période d'un an sont définies dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans problème Ces dimensions finales en acier offrent une surface de haute qualité et disposent d'une force d'arrachement élevée

Caractéristique(s):

Livré : En boîte