• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cale de jauge, métrique, certificat JCSS, ISO, classe 1, acier, 1,32 mm

Réf.: 611592-036
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
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 611592-036
EAN / GTIN 4946368250779
Réf. fabricant 611592-036
Article hors catalogue L40010 16182

Description

Description:

Cette cale étalon de classe 1 avec certificat JCSS vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les cales étalons en acier Mitutoyo sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux vieillis artificiellement Fiabilité élevée : les cales étalons peuvent être utilisées pendant longtemps en raison de leur stabilité dimensionnelle élevée définis dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectés sans aucun problème

Caractéristique(s):

Mesure : 175
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une garniture en mousse.