• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cale de jauge, métrique, certificat JCSS, ISO, classe 0, acier, 1,19 mm

Réf.: 611579-026
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
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 611579-026
EAN / GTIN 4946368247489
Réf. fabricant 611579-026
Article hors catalogue L40010 15989

Description

Description:

Cette cale étalon de classe 0 avec certificat JCSS vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les cales étalons en acier Mitutoyo sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux vieillis artificiellement Haute fiabilité : les cales étalons peuvent être utilisées longtemps en raison de leur grande stabilité dimensionnelle Le maximum les variations autorisées de la longueur des cales étalons sur une année sont définies dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans aucun problème

Caractéristique(s):

Livré avec : Dans un boîtier, 1 pile incluse
Mesure : 164
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une garniture en mousse.