• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cale de jauge, métrique, certificat JCSS, ISO, classe 1, acier, 1,02 mm

Réf.: 611562-036
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1,02 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 611562-036
EAN / GTIN 4946368243276
Réf. fabricant 611562-036
Article hors catalogue L40010 11764

Description

Description:

Cette cale étalon de classe 1 avec certificat JCSS vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les cales étalons en acier Mitutoyo sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux vieillis artificiellement Fiabilité élevée : les cales étalons peuvent être utilisées pendant longtemps en raison de leur stabilité dimensionnelle élevée définis dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectés sans aucun problème

Caractéristique(s):

Livré : Dans un boîtier, y compris 1 pile SR-44
Mesure : 168
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une garniture en mousse.