• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cale de jauge, métrique, certificat JCSS, ISO, classe K, acier, 1,01 mm

Réf.: 611561-016
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1,01 mm
Classe de tolérance K
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 611561-016
EAN / GTIN 4946368242941
Réf. fabricant 611561-016
Article hors catalogue L40010 11530

Description

Description:

Cette cale étalon de classe K avec certificat JCSS vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les cales étalons en acier Mitutoyo sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux vieillis artificiellement Fiabilité élevée : les cales étalons peuvent être utilisées longtemps en raison de leur stabilité dimensionnelle élevée les variations autorisées de la longueur des cales étalons sur une année sont définies dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans aucun problème

Caractéristique(s):

Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une garniture en mousse.