Cale étalon, métrique, certificat d'essai, ISO, classe 2, acier, 1,005 mm

Réf.: 611525-041
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
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 611525-041
EAN / GTIN 4946368240084
Réf. fabricant 611525-041
Article hors catalogue L40010 11372

Description

Description:

Cette cale étalon de classe 2 avec certificat d'essai en usine vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les cales étalons en acier Mitutoyo sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux vieillis artificiellement. Les modifications maximales admissibles de la longueur des cales étalon sont définies sur un an dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans problème

Caractéristique(s):

Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une garniture en mousse.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop