Description:
Cette cale étalon de classe 0 avec certificat JCSS vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les cales étalons en acier Mitutoyo sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux vieillis artificiellement Haute fiabilité : les cales étalons peuvent être utilisées longtemps en raison de leur grande stabilité dimensionnelle Le maximum les variations autorisées de la longueur des cales étalons sur une année sont définies dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans aucun problème
Caractéristique(s):
Livré avec : Including box, setting standard (from 25 mm upward), key, 1 battery
Mesure : 625
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une garniture en mousse.