• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cale étalon, pouces, certificat d'essai BS, classe 2, acier, 0,132″

Réf.: 611172-141
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
Référence article 611172-141
EAN / GTIN 4946368231426
Réf. fabricant 611172-141

Description

Description:

Cette mesure finale de classe 2 avec certificat de contrôle d'usine vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les dimensions finales en acier Mitutoyo sont exclusivement fabriquées à partir de matériaux vieillis artificiellement. Grande fiabilité : les dimensions finales peuvent être utilisées pendant longtemps grâce à leur grande stabilité dimensionnelle. Les variations de longueur maximales autorisées sur les dimensions finales pendant un an sont définies dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans problème. Ces dimensions finales en acier offrent une surface de haute qualité et disposent d'une force d'arrachement élevée.

Caractéristique(s):

Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Dans une garniture en mousse.