PHT 6-350/5 µm pour rugosimètre Marsurf PS1

Réf.: 6111526
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareils de mesure de surfaces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6111526
EAN / GTIN 4059192056124
Réf. fabricant 6111526
Article hors catalogue 499004 6-350/5

Description

Description:

Palpeur standard 5 µm PHT 6-350/ 5µm
  • Pour surfaces planes, alésages à partir de 6 mm Ø jusqu'à 17 mm de profondeur, rainures à partir de 3 mm de largeur, longueur min. de la pièce = distance de palpage + 1 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Palpeur standard 5 µm
  • Type de produit: PHT 6-350/ 5µm
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure de surface
  • Nom du groupe de produits: MarSurf
  • Application: pour surfaces planes, alésages à partir de ; 6 mm Ø jusqu'à 17 mm de profondeur, ; rainures à partir de 3 mm de largeur, ; longueur min. de la pièce = distance de palpage + 1 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop