Jeu de clés polygonales doubles ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 340 mm x 165 mm x 75 mm

Réf.: 610N/12RS
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610N/12RS
EAN / GTIN 4000896024988
Réf. fabricant 610N/12RS
Article hors catalogue L60140 636

Description

Description:

  • Avec poignée
  • Possibilité de fixation murale
  • Râtelier en matière plastique
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 837 forme B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 6 x 7 – 27 x 32
  • Dimensions / longueur : 340 mm x 165 mm x 75 mm
  • Poids net (kg): 2.01 kg
  • Nombre d'outils : 12

Livraison:

Clé polygonale double 610N-6X7 ∙ 610N-8X9 ∙ 610N-10X11 ∙ 610N-12X13 ∙ 610N-14X15 ∙ 610N-16X17 ∙ 610N-18X19 ∙ 610N-20X22 ∙ 610N-21X23 ∙ 610N-24X26 ∙ 610N-25X28 ∙ 610N-27X32