• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale double ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 24 x 26 ∙ 254 mm

Réf.: 610N-24X26
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610N-24X26
EAN / GTIN 4000896024872
Réf. fabricant 610N-24X26
Article hors catalogue L60140 2675

Description

Description:

  • Forme ergonomique, têtes décalées
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 837 forme B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 24 x 26 mm
  • Dimensions / longueur : 254 mm
  • Poids net (kg): 0.2 kg
Non conforme aux normes DIN