• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale double ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 18 x 19 ∙ 188.6 mm

Réf.: 610N-18X19
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610N-18X19
EAN / GTIN 4000896024827
Réf. fabricant 610N-18X19
Article hors catalogue L60140 1772

Description

Description:

  • Forme ergonomique, têtes décalées
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 837 forme B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 18 x 19 mm
  • Dimensions / longueur : 188.6 mm
  • Poids net (kg): 0.09 kg