• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale double ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 10 x 11 ∙ 125.3 mm

Réf.: 610N-10X11
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610N-10X11
EAN / GTIN 4000896024735
Réf. fabricant 610N-10X11
Article hors catalogue L60140 2424

Description

Description:

  • Forme ergonomique, têtes décalées
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 837 forme B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 10 x 11 mm
  • Dimensions / longueur : 125.3 mm
  • Poids net (kg): 0.02 kg