• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique ∙ 2 % ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ 256 mm ∙ 4 – 40

Réf.: 6109-2CT
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6109-2CT
EAN / GTIN 4000896080564
Réf. fabricant 6109-2CT
Article hors catalogue L60140 3

Description

Description:

  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Construction particulièrement fine grâce à la douille de traction à ressort pour le verrouillage des valeurs de réglage
  • Précision ± 2 % de la valeur lue sur l'échelle (6106-1CT : ± 4 %) (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
    Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
  • Pour les moteurs, boîtes de vitesses, industrie, machines, construction de modèles
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 256 mm
  • Poids net (kg): 0.4 kg
  • Nm min.-max.: 4 – 40 Nm
  • Tolérance : 2 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 0.4 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 2.0 – 21.4 kg
  • Nombre de dents : 20 (Angle de manœuvre 18°)
  • Épaisseur de tête a: 10.2 mm
  • Largeur de tête b: 24 mm
Non conforme aux normes DIN, puisque le couple de serrage maximal mentionné pour le carré dans la norme 6789-1:2017 est dépassé
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire