Clé dynamométrique ∙ 4 % ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ 197 mm ∙ 1 – 6

Réf.: 6106-1CTCAL
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 6 Nm
Longueur totale L 197 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6106-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896192892
Réf. fabricant 6106-1CTCAL
Article hors catalogue L60140 4487

Description

Description:

  • Clé dynamométrique avec certificat d'étalonnage DAkkS
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Construction particulièrement fine grâce à la douille de traction à ressort pour le verrouillage des valeurs de réglage
  • Précision ± 2 % de la valeur lue sur l'échelle (6106-1CT : ± 4 %) (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
    Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
  • Pour les moteurs, boîtes de vitesses, industrie, machines, construction de modèles
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 197 mm
  • Nm min.-max.: 1 – 6 Nm
  • Tolérance : 4 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 0.1 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 0.7 – 4.4 kg
  • Nombre de dents : 20 (Angle de manœuvre 18°)
  • Épaisseur de tête a: 10.2 mm
  • Largeur de tête b: 24 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire