• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

HG 18 LTX 500 Pistolet à air chaud sans fil

Réf.: 610502840
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Heissluftbläser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610502840
EAN / GTIN 4061792178724
Réf. fabricant 610502840
Article hors catalogue L01750 325
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pistolet à air chaud sans fil léger pour une chaleur puissante - rapidement et partout
  • Chauffage ultra-rapide, prêt à l'emploi en seulement 5 secondes (300°C)
  • Performance maximale grâce au grand volume d'air et aux températures élevées
  • Deux niveaux de température, réglage facile durant le travail
  • Avec lampe LED puissante pour travailler dans des espaces sombres
  • Sécurité de travail élevée grâce à la poignée fine et caoutchoutée et à la possibilité de poser l'appareil en toute sécurité
  • Buses adaptées pour éliminer le vernis, mettre en forme, rétrécir, souder, etc. (accessoires)
  • Longue autonomie de plus de 20 minutes avec batterie LiHD (8,0 Ah)
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec de nombreuses batteries 18 V et de nombreux chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Buse réflectrice, Buse de réduction (9 mm), metaBOX 145 L, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Nombre de niveaux de température de l'air: 2
  • Type de batterie: LiHD
  • Poids avec batterie: 1.2 kg
  • Poids sans batterie: 0.7 kg
  • Débit d'air: 200 / 160 l/min
  • Température de l'air: 300 / 500 °C
  • niveau sonore: 70 dB(A)