• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chars à bras légers en extérieur

Réf.: 6104L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariot à bras

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6104L
EAN / GTIN 4017976061047
Réf. fabricant 6104L
Article hors catalogue L90070 244

Description

Exécution:

démonté

Description:

Chars à bras léger pour une utilisation en extérieur, en tube d’acier soudé, galvanisé, plateforme en tôle alu larmé, tubulure renforcée hauteur 180/250 mm. Timon sécurisé boulonné avec revêtement souple. Grandes roues avec jante en plastique renforcée de fibres de verre, gonflables, moyeu à roulement à rouleaux, fixation des roues par vis pour faciliter le remplacement.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 845
Largeur de surface utile (mm): 545
Longueur totale (mm): 1525
Largeur totale (mm): 840
Hauteur totale (mm): 811
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 400 x 100

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires