• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TBP 6200/8 Inox Pompe pour puits profonds

Réf.: 610217000
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
Référence article 610217000
EAN / GTIN 4061792254503
Réf. fabricant 610217000

Description

Exécution:

Pompe pour puits profond TBP 6200/8 Inox Boîte en carton

Description:

  • Pompe pour puits profonds puissante et fine pour le refoulement de jusqu'à 6 200 litres d'eau claire par heure à partir d'une puits
  • Mécanisme de pompage puissant et silencieux avec 8 rotors pour une capacité de transport particulièrement élevée.
  • Structure fine pour une utilisation dans les puits de forage à partir de Ø 100 mm (4″)
  • Carter robuste en acier inoxydable et composants de haute qualité pour une durée de vie extrêmement longue
  • Moteur sans entretien pour une utilisation efficace et économique
  • Protection contre la surcharge : arrêt automatique en cas de risque de surchauffe, après refroidissement, la pompe redémarre automatiquement
  • Le clapet anti-retour intégré empêche la marche à sec de la pompe en cas d'arrêt - pour un redémarrage rapide lors de la remise en marche
  • Filtre intégré et garniture étanche à anneau glissant de haute qualité pour une fonction fiable, y compris en fonctionnement continu
  • Pied pour une utilisation sûre sur le sol, amovible pour l'utilisation dans le puits de forage
  • Installation confortable grâce aux œillets pratiques pour le câble de descente sur la tête de la pompe
Équipement standard:
Pied, Câble de descente, Tournevis

Caractéristique(s):

  • Puissance d'entrée nominale : 1100 W
  • Débit maximal : 6200 l/h
  • Hauteur de refoulement maximale : 55 m
  • Pression maximale : 5,5 bar
  • Profondeur d'immersion maximale : 19 m
  • Portée de refoulement : 1 1/4″ filetage femelle
  • Carter de pompe : Acier inoxydable
  • Diamètre de la pompe : 98 mm
  • Type de protection IP : IP X8
  • Nombre de roues : 8
  • Dimensions : 124 x 124 x 816 mm
  • Poids : 9,3 kg
  • Longueur de câble : 22 m
  • Poids brut : 15.480 kg

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier