KS 216 M Set Scie à onglets

Réf.: 610216900
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
    Type de produit Scies

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 610216900
    EAN / GTIN 4061792225909
    Réf. fabricant 610216900
    Article hors catalogue L01750 1185

    Description

    Description:

    • Scie à onglets et radiale compacte de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser
    • Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
    • Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
    • Inclinaison de la lame de scie de -2 à 47°, convient donc aux contredépouilles
    • Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
    • Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
    • Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
    • Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
    • Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
    • Poignée ergonomiques pour le transport à une ou à deux mains

      Équipement standard
    • Lame de scie « Precision cut wood - classic » 216x30, Z40, Deuxième lame de scie carbure, 2 rallonges latérales de table intégrées, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Sac collecteur de sciures

    Caractéristique(s):

    • Longueur de câble: 2 m
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • Poids: 8.7 kg
    • Bruttogewicht: 11.860 kg
    • Vitesse de coupe: 57 m/s
    • niveau sonore: 85 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA): 98 dB(A)
    • Puissance absorbée nominale: 1100 W
    • Puissance absorbée nominale S1 100 %: 1100 W
    • Puissance absorbée nominale S6 20 %: 1350 W
    • Vitesse de rotation en charge nominale: 3800 /min
    • Vitesse de rotation à vide: 5000 /min
    • Largeur de coupe 90°/45°: 120 / 80 mm
    • Capacité de coupe 90°/90°: 120 x 60 mm
    • Surface d'appui: 155 x 725 mm
    • Lame de scie: 216 x 30 mm
    • Inclinaison de la lame à gauche/à droite: 47 / 2 °
    • Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite: 47 / 47 °
    • Profondeur de coupe max. 90°/45°: 60 / 45 mm
    • Capacité de coupe 45°/45°: 80 x 45 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier