Chars à bras légers galvanisé

Réf.: 6101V
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariot à bras

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6101V
EAN / GTIN 4017976661018
Réf. fabricant 6101V
Article hors catalogue L90070 274

Description

Exécution:

démonté

Description:

Chars à bras en tube d´acier soudé, galvanisé. Compatible pour une utilisation en extérieur. Timon à monter. Avec cuvette rouge.Cuvette 90 litres, L x l x H = 715 x 420 x 320 mm. Roues caoutchouc, moyeu à roulement à billes. Livré non monté, montage facile.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Longueur de surface utile (mm): 690
Largeur de surface utile (mm): 356
Longueur totale (mm): 1401
Largeur totale (mm): 581
Hauteur totale (mm): 777
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 260 x 56