Couteau de sécurité SECUNORM 610 XDR avec LAME TRAPÉZOÏDALE 160099 , 1 pc

Réf.: 610002.02
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
    Référence article 610002.02
    EAN / GTIN 4002632804236
    Réf. fabricant 610002.02
    Article hors catalogue L60170 928

    Description

    Description:

    ​Macht rien hors de la poussière. Avec lame trapézoïdale inoxydable arrondi.
    Le SECUNORM 610 XDR est le premier ouvre-sac universel à couper efficacement ET en toute sécurité. Avec elle, vous pouvez ouvrir des sacs de tout type et épaisseur. Peu importe ce qu'il y a dans le sac. Parce que « XDR » signifie une résistance supplémentaire à la saleté, c'est-à-dire : Le cutter de sécurité ne ralentit pas même le contenu poussiéreux, liquide et collant. Après la coupe, le lame se rétracte dès que vous relâchez le levier. De cette façon, vous êtes résistant aux coupures.
    • Matériau de base :
      Aluminium + métal détectable plastique
    • Protection contre la saleté
      la construction ouverte du SECUNORM 610 XDR présente plusieurs avantages: La poussière et autres particules ne se déposent pas, les éléments mobiles restent toujours mobiles. Concrètement : Le levier et le rétractation de la lame fonctionnent même dans les conditions les plus difficiles.
    • Facile à nettoyer
      , la saleté est particulièrement tenace, pas de problème ! Ouvrir le levier vers le bas de manière à ce que les composants soient librement accessibles. Vous pouvez maintenant tout nettoyer selon vos besoins, par exemple avec de l'air comprimé, de l'eau ou de l'acétone. Merci de réserver le lame au préalable !
    • Inox lame
      le lame trapézoïdale NR. 160099 est recommandé pour les sacs en papier et en papier à une seule épaisseur. Et ce n’est pas tout : Des matériaux encore plus résistants avec une résistance à la coupe accrue peuvent être coupés rapidement et en toute sécurité. Le lame peut être utilisé 2 fois.
    • Levier pratique 3en 1
      L'ouvre-sac est l'un des couteaux à poignée particulièrement ergonomique de la pince MARTOR. Le levier à fonctionnement fluide peut être actionné confortablement avec vos doigts. En outre, vous pouvez le verrouiller solidement ou le replier hors du poignée pour changer la lame.
    • Robuste et détectable
      le SECUNORM 610 XDR impressionne non seulement par son ergonomie sophistiquée. Les utilisateurs professionnels sont également satisfaits de la robustesse de la poignée en aluminium non peint et des composants en plastique. Toutes les pièces sont inox et métal détectable.

    Caractéristique(s):

    • Poignée: Gâchette
    • Manipulation: Droitiers et gauchers
    • Technologie de la sécurité I: Sécurité élevée (SECUNORM)
    • Technologie de la sécurité II: Rétraction semi-automatique de la lame
    • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
    • Profondeur de coupe (résumée): 18 mm
    • Principaux matériaux de coupe: Sacs, Carton : jusqu'à 3 cannelures, Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Cerclage plastique, Mousse synthétique, polystyrène, Feutre, Toile, Adhésif, Textile, Bandes de films et de papiers, Film caché, Film laminé, Fils, ficelles
    • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
    • Support/œillet: oui
    • Séparateur de bande adhésive: no
    • Matériau de base: Aluminium + Plastique métal détectable
    • Poignée souple: no
    • Métal détectable: oui
    • Lame montée: 160099.70
    • Lame en option: 60099.70, 160060.62, 60095.70, 98.70
    • Forme de la lame montée (couteau): Lame trapézoïdale
    • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 2 côtés
    • Lame montée inoxydable (couteau): oui
    • Changement de lame sans outil: oui
    • Changement de lame verrouillable: no
    • Possible en tant qu'article promotionnel: no
    • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV