• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour vis à fente, bout parallèle, transmission de force optimale, aucune force d'éjection (cam-out)

Réf.: 6100.5 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6100.5 160
EAN / GTIN 7610733028894
Réf. fabricant PB 6100.5-160
Article hors catalogue L60060 1550

Description

Description:

  • Tournevis multicraft
  • pour vis à fente
  • pour les conditions les plus rudes dans l'industrie et les ateliers de réparation
  • bout parallèle, transmission de force optimale, aucune force d’éjection (cam-out)
  • manche bombé et surface structurée, prise en main sûre même avec des mains huileuses
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 7 mm
  • Épaisseur de la lame: 1.2 mm
  • Largeur de la lame: 8 mm
  • Longueur de la lame: 160 mm
  • Longueur entière tournevis: 270 mm
  • Pour vis à métaux M: 4-5 mm
  • Profil: pour vis à fente