• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rampe de sortie latérale 3000 mm avec lest

Réf.: 60998
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 60998
EAN / GTIN 4031405609983
Réf. fabricant 060998
Article hors catalogue L90110 1334

Description

Description:

  • Des dispositifs de protection contre les chutes sont requis aux points de sortie des échelles, qui doivent être conçues comme des garde-corps montés des deux côtés de l'échelle, dans la mesure du possible, voir DIN en ISO 14122-4 et DIN 18799-3
  • Comprend deux connecteurs de serrage pour jambe de force de sortie
  • Fixation par lestage 8 x 12,5 kg
  • Dimensions : env. 3 000 x 1 100 mm (la longueur peut être raccourcie sur place)
  • Pour les parapets ≥ 150 mm, aucune plinthe n'est requise

Caractéristique(s):

  • Longueur : 3000 mm
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Matériau : Travailler correctement
  • Type de produit : 3000 mm/lest