Rampe de sortie latérale en tôle trapézoïdale / toit en tôle

Réf.: 60997
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Référence article 60997
    EAN / GTIN 4031405609976
    Réf. fabricant 060997

    Description

    Description:

    • Des dispositifs de protection contre les chutes sont requis aux points de sortie des échelles, qui doivent être conçues comme des garde-corps montés des deux côtés de l'échelle, dans la mesure du possible, voir DIN en ISO 14122-4 et DIN 18799-3
    • Comprend deux connecteurs de serrage pour jambe de force de sortie
    • Dimensions : env. 3 000 x 1 100 mm (la longueur peut être raccourcie sur place)
    • Pour les parapets ≥ 150 mm, aucune plinthe n'est requise
    • Avec Bande de base et matériau de montage pour tôle trapézoïdale

    Caractéristique(s):

    • Longueur : 3000 mm
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Matériau : Travailler correctement
    • Type de produit : Tôle trapézoïdale/toit en tôle

    Produits adaptés

    Accessoires