• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

PENTA 24N119NF010LS IC908 Plaquettes pentagonales de tronçonnage et gorges de précision pour les applications près d'un grand épaulement

Réf.: 6099524
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Référence article 6099524
EAN / GTIN 7291075215519
Réf. fabricant 6099524
Article hors catalogue L24080 176

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm, Largeur de coupe (CW) 1.19 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux K
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1.19 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 1.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev