• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PENTA 24N157NF079RS IC908 Plaquettes pentagonales de tronçonnage et gorges de précision pour les applications près d'un grand épaulement

Réf.: 6099484
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 6099484
EAN / GTIN 7291075215472
Réf. fabricant 6099484
Article hors catalogue L24080 172

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.79 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 1.57 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux K
  • Rayon (RE) 0.79 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1.57 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 1.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :