• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mixte profil UD 3/8″.

Réf.: 6099190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6099190
EAN / GTIN 4010886609910
Réf. fabricant 6099190
Article hors catalogue L60160 3756

Description

Description:

Conception selon la norme DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour une transmission de puissance en douceur
Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 23 mm
  • Hauteur totale [mm]: 10 mm
  • Longueur totale [mm]: 140 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 15,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 23 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 7 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 4,2 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 15°
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 3/8″