Plinthe pour garde-corps de sortie latérale 1500 mm avec lest

Réf.: 60989
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Garde-corps latéral

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 60989
    EAN / GTIN 4031405609891
    Réf. fabricant 060989

    Description

    Description:

    • Des dispositifs de protection contre les chutes sont requis aux points de sortie des échelles, qui doivent être conçues comme des garde-corps montés des deux côtés de l'échelle, dans la mesure du possible, voir DIN en ISO 14122-4 et DIN 18799-3
    • Requis pour les parapets ≤ 150 mm
    • Kit d'accessoires pour Art. 60988 composé de: 1 x support de garde-corps, 1 x plinthe incl

    Caractéristique(s):

    • Longueur : 1500 mm
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Matériau : Travailler correctement