Gants de protection uvex profaviton BV-06 60 Pointures 11

Réf.: 6095711
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
Taille des gants 11
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6095711
EAN / GTIN 4048612044308
Réf. fabricant 6095711

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Gants de protection
  • Nom du produit: uvex profaviton BV-06
  • Type de produit: Gants de protection contre les risques chimiques
  • couleur de recherche (filtre): noir
  • Modèle: avec bord roulé
  • Enduction: Bromobutyle/Viton®
  • Pointures: 11
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Sans doublure

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop