• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche double petite 10 mm

Réf.: 6094710
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6094710
EAN / GTIN 4010886609477
Réf. fabricant 6094710
Article hors catalogue L60160 2113

Description

Description:

Version réduite
Avec la même largeur
Acier au vanadium 31CrV3, têtes finement meulées, chromées

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 103,8 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 20,2 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 3,1 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Position de la mâchoire 2: 75°
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé [mm]: 10x10
  • Clé de serrage 1 [mm]: 10
  • Largeur de clé 2 [mm]: 10
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non