• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PENTA 24N400NF020RS IC908 Plaquettes pentagonales de tronçonnage et gorges de précision pour les applications près d'un grand épaulement

Réf.: 6094624
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 6094624
EAN / GTIN 7291075215373
Réf. fabricant 6094624
Article hors catalogue L24080 160

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.5 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux K
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 13 mm