Clé à fourche double petite 6 mm

Réf.: 6094390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6094390
    EAN / GTIN 4010886609439
    Réf. fabricant 6094390
    Article hors catalogue L60160 2109

    Description

    Description:

    Version réduite
    Avec la même largeur
    Acier au vanadium 31CrV3, têtes finement meulées, chromées

    Caractéristique(s):

    • Longueur totale [mm]: 77,3 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 12,4 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 2,2 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • Position de la mâchoire 1: 15°
    • Position de la mâchoire 2: 75°
    • Surface: chromé
    • Ouverture de clé [mm]: 6x6
    • Clé de serrage 1 [mm]: 6
    • Largeur de clé 2 [mm]: 6
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non