• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés mixtes 26 pcs profil UD 6-32 mm

Réf.: 6093740
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6093740
EAN / GTIN 4010886609378
Réf. fabricant 6093740
Article hors catalogue L60160 159

Description

Description:

Composition pratique
Avec la même largeur
Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour une transmission de puissance en douceur
Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
Forgé à chaud
Aspect antireflet grâce à un chromage mat
Une qualité industrielle élevée pour une forte sollicitation continue, soigneusement forgée et traitée professionnellement
Grande rigidité en flexion - ne se brise pas et ne se fissure pas en cas de surcharge, ce qui réduit le risque de blessure
La surcharge est indiquée par la déformation

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 15°
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires