DGR 2400WP-5D IC328 Plaquettes de tronçonnage réversibles avec une conception d'arêtes racleuses pour une planéité accrue et un excellent état de surface

Réf.: 6091929
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6091929
    EAN / GTIN 7291075208290
    Réf. fabricant 6091929
    Article hors catalogue L23940 1030

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.05 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm, Largeur de coupe (CW) 2.39 mm, Longueur hors tout (OAL) 20.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.05 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 2.39 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev
    • Longueur hors tout (OAL) 20.4 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :