PENTA 24N157NF079LS IC908 Plaquettes pentagonales de tronçonnage et gorges de précision pour les applications près d'un grand épaulement

Réf.: 6091555
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 6091555
EAN / GTIN 7291075215359
Réf. fabricant 6091555
Article hors catalogue L24080 150

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.79 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 1.57 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux K
  • Rayon (RE) 0.79 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1.57 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 1.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev