• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés mixtes 12 pcs profil UD 6-19 mm

Réf.: 6091530
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6091530
EAN / GTIN 4010886609156
Réf. fabricant 6091530
Article hors catalogue L60160 473

Description

Description:

Composition pratique
Avec la même largeur
Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour une transmission de puissance en douceur
Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
Forgé à chaud
Aspect antireflet grâce à un chromage mat
Une qualité industrielle élevée pour une forte sollicitation continue, soigneusement forgée et traitée professionnellement
Grande rigidité en flexion - ne se brise pas et ne se fissure pas en cas de surcharge, ce qui réduit le risque de blessure
La surcharge est indiquée par la déformation

Caractéristique(s):

  • Contents (nombre de pièces) : 12 tlg.
  • matériau : Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • poids net [kg] : 0,686 kg
  • Standard : DIN 3113 - forme AISO 3318ISO 7738
  • surface : chromée
  • enregistrement REACH disponible : non
  • profil d'anneau : ENTRAÎNEMENT DE L'UNITÉ
  • angle de l'anneau : 15°