Jeu de clés mixtes 8 pcs profil UD 3/8-1

Réf.: 6091450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6091450
EAN / GTIN 4010886609149
Réf. fabricant 6091450
Article hors catalogue L60160 914

Description

Description:

Composition pratique
Avec la même largeur
Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour une transmission de puissance en douceur
Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
Fourche précise, fraisée à la cote nominale exacte, pour des surfaces de contact optimales
Fourche : précis, fraisée à la cote nominale exacte, pour des surfaces de contact optimales
Qualité industrielle haut de gamme pour une utilisation intense en continu

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 15°
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non