DGR 1000P-15D IC508 Plaquettes de tronçonnage réversibles pour matières tendres, pièces fines et de petits diamètres

Réf.: 6090212
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6090212
EAN / GTIN 7291075208245
Réf. fabricant 6090212
Article hors catalogue L23940 970

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.05 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.9 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Longueur hors tout (OAL) 20.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.03 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 20.6 mm