GFR 3 - 6D IC328 Plaquettes mono-coupe de tronçonnage dans les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: 6090176
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6090176
    EAN / GTIN 7291075055962
    Réf. fabricant 6090176
    Article hors catalogue L23930 303

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.03 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux C
    • Rayon (RE) 0.03 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.08 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :