Clé mixte profil UD 8 mm

Réf.: 6089710
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6089710
EAN / GTIN 4010886608975
Réf. fabricant 6089710
Article hors catalogue L60160 463
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Anneau contre-coudé à 15°, avec manche profilé
Tailles 3 à 5,5 avec oeil hexagonal
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
* non normalisée
Fourche précise, fraisée à la cote nominale exacte, pour des surfaces de contact optimales
Fourche : précis, fraisée à la cote nominale exacte, pour des surfaces de contact optimales
La surcharge est signalée par une déformation
Prise en main en toute sécurité grâce à la tige creuse, très ergonomique et maniable
Aspect non éblouissant grâce au chrome mat
pour un usage universel
Qualité industrielle haut de gamme pour une utilisation intense en continu
Taille 3 à 5,5 avec anneau hexagonal, à partir de 6mm avec profil UD
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 19 mm
  • Hauteur totale [mm]: 8 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Poids [lbs]: 0,050 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 12,7 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 19,8 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 6 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 3,8 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 15°
  • Clé de serrage 1 [mm]: 8
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non