Clé mixte profil UD 6 mm

Réf.: 6089550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6089550
    EAN / GTIN 4010886608951
    Réf. fabricant 6089550
    Article hors catalogue L60160 461

    Description

    Description:

    Fabrication conforme DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
    Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour une transmission de puissance en douceur
    Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
    * non normalisée

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 17 mm
    • Hauteur totale [mm]: 7 mm
    • Longueur totale [mm]: 100 mm
    • Poids [lbs]: 0,030 lbs
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 10,0 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 16,2 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 5 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 3,4 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Position de la mâchoire 1: 15°
    • Surface: chromé
    • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
    • Angle de la bague: 15°
    • Clé de serrage 1 [mm]: 6
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non